Beskrivelse:
Temperaturloggeren testo 175 T1 er din kompetente partner, når det gælder pålidelig overvågning af lufttemperaturen. Det er en god idé at købe vores praktiske sæt, især hvis du vil udføre temperaturkontrol i flere områder: Du får tre dataloggere (med tilbehør) med det samme, og hvis du er bager eller slagter, kan du f.eks. registrere temperaturen i kølerummet, lageret og salgsområdet på samme tid
State-of-the-art måleteknologi, høj datasikkerhed
- En intern NTC-føler er indbygget i temperaturloggeren. Denne NTC-sensor giver en meget nøjagtig registrering af lufttemperaturen (±0,5 °C). Da måleområdet for den interne NTC-føler går fra -35 °C til +55 °C, kan dataloggeren også bruges til langtidstemperaturkontrol i køle- eller fryserum
- Du kan aflæse de aktuelle måleværdier, indstillede grænseværdier, min./max. værdier, overskridelser af grænseværdier og resterende batterilevetid på temperaturloggerens display. Det betyder, at du ikke behøver at aflæse dataloggeren med det samme på pc'en, hvis du vil have et hurtigt overblik over de vigtigste måledata
- Dataloggerens store hukommelseskapacitet (op til 1 million aflæsninger) og dens lange batterilevetid (maks. 3 år) giver også mulighed for mindre hyppig aflæsning ved kortere måleintervaller. Temperaturloggeren kan køre med standardbatterier (AAA), som til enhver tid kan udskiftes af brugerne selv
- Temperaturloggeren testo 175 T1 garanterer et højt niveau af datasikkerhed og pålidelige måleresultater baseret på avanceret måleteknologi. Gemte måledata går ikke tabt, selv når batteriet er tomt eller bliver udskiftet
Programmering og analyse med temperaturloggeren
- Den gratis testo ComSoft Basic-software muliggør hurtig programmering af temperaturdataloggeren og nem dataevaluering
- Hvis der er højere krav til softwaren, kan vi tilbyde dig yderligere to versioner:
ComSoft Professional-software
- - fås som ekstraudstyr - giver forskellige muligheder for mere detaljeret analyse af de målte temperaturværdier
ComSoft CFR 21 Part 11-software
- - fås som ekstraudstyr - er velegnet til brug i den farmaceutiske sektor med dens særlige krav i henhold til CFR 21 Part 11
Testet og certificeret til brug i fødevaresektoren
- Dataloggeren er også testet af TÜV Süd (den tyske myndighed for tekniske sikkerhedsstandarder)
- ATP-teststation i henhold til EN 12830
- Den har international HACCP-certificering og er derfor HACCP- HACCP-kompatibel
- Pålidelig vandstrålebeskyttelse i henhold til beskyttelsesklasse IP 65: Temperaturloggeren kan forblive på målestedet, selv når der udføres rengøring der
Sættets fordele
- Med dette sæt er du godt rustet til professionel temperaturkontrol: Du får tre testo 175 T1 temperaturloggere, så du kan registrere temperaturen på samme tid i flere områder eller på flere steder. Det er praktisk for små fødevarevirksomheder som f.eks. bagere eller slagtere, der ønsker at overvåge kølerum og lager samt salgsområdet
- Et USB-interface, som du skal bruge til programmering af dataloggeren, er også inkluderet i sættet. Det betyder, at du har alt, hvad du skal bruge i sættet for at komme i gang med temperaturstyringen med det samme. USB-grænsefladen, som følger med sættet, gør det også muligt at overføre måledata til din pc. Du har mulighed for at bruge SD-hukommelseskortet til dette, og det er også inkluderet i sættet. Den gratis testo ComSoft Basic-software er tilgængelig til evaluering af måledataene på pc'en. Klik her for at hente den gratis download.