• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

testo 175 T1 set - Temperatuurlogger set

Artikelnummer: 0572 1750
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 1750
EAN/GTIN 4029547016448
Nummer fabrikant 0572 1750
L-nummer L40550 134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 175 T1 temperatuurlogger is uw competente partner voor een betrouwbare bewaking van de luchttemperatuur. De aanschaf van onze praktische set is een goed idee, vooral als u temperatuurcontrole wilt uitvoeren in verschillende ruimtes: u krijgt meteen drie dataloggers (met accessoires) en als u een bakker of slager bent, kunt u bijvoorbeeld de temperatuur in de koelruimte, het magazijn en de verkoopruimte tegelijkertijd registreren

Geavanceerde meettechnologie, hoog niveau van gegevensbeveiliging

  • In de temperatuurlogger is een interne NTC-sensor ingebouwd. Deze NTC-sensor zorgt voor een zeer nauwkeurige registratie van de luchttemperatuur (±0,5 °C). Omdat het meetbereik van de interne NTC-sensor loopt van -35 °C tot +55 °C, kan de datalogger ook worden gebruikt voor langdurige temperatuurcontroles in koel- en vrieshuizen
  • U kunt de huidige meetwaarden, ingestelde grenswaarden, min./max. waarden, overschrijdingen van grenswaarden en resterende batterijduur aflezen op het display van de temperatuurlogger. Dit betekent dat u de datalogger niet onmiddellijk hoeft uit te lezen op de PC, als u snel een overzicht wilt hebben van de belangrijkste meetgegevens
  • De grote geheugencapaciteit van de datalogger (tot 1 miljoen metingen) en de lange levensduur van de batterij (max. 3 jaar) maken het ook mogelijk om minder vaak uit te lezen voor kortere meetintervallen. De temperatuurlogger werkt op standaard batterijen (AAA), die op elk moment door de gebruikers zelf kunnen worden vervangen
  • De testo 175 T1 temperatuurlogger garandeert een hoge mate van gegevensbeveiliging en betrouwbare meetresultaten op basis van state-of-the-art meettechnologie. Opgeslagen meetgegevens gaan niet verloren, zelfs niet als de batterij leeg is of wordt vervangen

Programmeren en analyseren met de temperatuurlogger

  • De gratis testo ComSoft Basic software maakt snelle programmering van de temperatuurdatalogger en eenvoudige evaluatie van gegevens mogelijk
  • Als er hogere eisen worden gesteld aan de software, kunnen we u twee andere versies aanbieden:

ComSoft Professional software

  • - verkrijgbaar als optie - biedt diverse mogelijkheden voor meer gedetailleerde analyse van de gemeten temperatuurwaarden

ComSoft CFR 21 Part 11 software

  • - verkrijgbaar als optie - is zeer geschikt voor gebruik in de farmaceutische sector met zijn speciale vereisten volgens CFR 21 Part 11

getest en gecertificeerd voor gebruik in de levensmiddelensector

  • De datalogger is ook getest door de TÜV Süd (Duitse autoriteit voor technische veiligheidsnormen)
  • ATP-teststation volgens EN 12830
  • Het apparaat heeft een internationale HACCP-certificering en is dus HACCP- conform
  • Betrouwbare bescherming tegen waterstralen volgens beschermingsklasse IP 65: de temperatuurlogger kan op de meetlocatie blijven, zelfs als daar wordt gereinigd

Voordeel van de set

  • Met deze set bent u goed uitgerust voor professionele temperatuurregeling: u krijgt drie testo 175 T1 temperatuurloggers, zodat u de temperatuur in meerdere ruimtes of op meerdere locaties tegelijk kunt registreren. Dit is praktisch voor kleine levensmiddelenbedrijven, zoals bakkerijen of slagerijen, die zowel de koelruimte en het magazijn als de verkoopruimte willen bewaken
  • Een USB-interface, die u nodig hebt voor het programmeren van de datalogger, is ook inbegrepen in de set. Dit betekent dat u alles wat u nodig hebt in de set hebt om direct te beginnen met temperatuurcontrole. Met de meegeleverde USB-interface kun je ook meetgegevens overbrengen naar je pc. Je hebt de mogelijkheid om hiervoor de SD-geheugenkaart te gebruiken, die ook in de set is inbegrepen. Voor het evalueren van de meetgegevens op de pc is de gratis software testo ComSoft Basic beschikbaar. Klik hier om de gratis download te downloaden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan