Začetni komplet testo 175 T1 podatkovni zapisovalnik

Št. art.: 0572 1750
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0572 1750
EAN/GTIN 4029547016448
Številka proizvajalca 0572 1750
L-število L40550 134
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

Zapisovalnik temperature testo 175 T1 je vaš kompetentni partner za zanesljivo spremljanje temperature zraka. Nakup našega praktičnega kompleta je dobra zamisel, zlasti če želite izvajati nadzor temperature v več prostorih: takoj dobite tri zapisovalnike podatkov (z dodatki) in če ste pek ali mesar, lahko na primer istočasno beležite temperaturo v hladilnici, skladišču in prodajnem prostoru

Najsodobnejša merilna tehnologija, visoka stopnja varnosti podatkov

  • V zapisovalnik temperature je vgrajen notranji senzor NTC. Ta senzor NTC omogoča zelo natančno beleženje temperature zraka (±0,5 °C). Ker je merilno območje notranjega senzorja NTC od -35 °C do +55 °C, lahko zapisovalnik podatkov uporabljate tudi za dolgoročni nadzor temperature v hladilnicah ali zamrzovalnicah
  • Na zaslonu zapisovalnika temperature lahko preberete trenutne merilne vrednosti, nastavljene mejne vrednosti, min./max. vrednosti, kršitve mejnih vrednosti in preostali čas delovanja baterije. To pomeni, da vam ni treba takoj prebrati podatkov na računalniku, če želite dobiti hiter pregled najpomembnejših merilnih podatkov
  • Velika pomnilniška zmogljivost zapisovalnika podatkov (do 1 milijon meritev) in dolga življenjska doba baterije (največ 3 leta) omogočata tudi manj pogosto branje pri krajših intervalih meritev. Zapisovalnik temperature lahko deluje s standardnimi baterijami (AAA), ki jih lahko uporabniki kadar koli zamenjajo sami
  • Zapisovalnik temperature testo 175 T1 zagotavlja visoko raven varnosti podatkov in zanesljive rezultate meritev na podlagi najsodobnejše merilne tehnologije. Shranjeni merilni podatki se ne bodo izgubili, tudi če je baterija prazna ali jo zamenjate

Programiranje in analiza z registratorjem temperature

  • Brezplačna programska oprema testo ComSoft Basic omogoča hitro programiranje registratorja temperature in enostavno vrednotenje podatkov
  • V primeru višjih zahtev glede programske opreme vam lahko ponudimo dve dodatni različici:

Programska oprema ComSoft Professional

  • - na voljo kot opcija - ponuja različne možnosti za podrobnejšo analizo izmerjenih temperaturnih podatkov

Programska oprema ComSoft CFR 21 Part 11

  • - na voljo kot opcija - je primerna za uporabo v farmacevtskem sektorju s posebnimi zahtevami. v skladu s CFR 21 Part 11

Testirano in certificirano za uporabo v živilskem sektorju

  • Testiranje zapisovalnika podatkov je opravil tudi TÜV Süd (nemški organ za tehnične varnostne standarde)
  • Testna postaja ATP po standardu EN 12830
  • Ma mednarodni certifikat HACCP in je zato HACCP- skladen
  • Zanesljiva zaščita z vodnim curkom v skladu z zaščitnim razredom IP 65: Zapisovalnik temperature lahko ostane na merilnem mestu tudi, ko se tam izvaja čiščenje

Prednost kompleta

  • Ta komplet pomeni, da ste dobro opremljeni za profesionalni nadzor temperature: dobite tri zapisovalnike temperature testo 175 T1, tako da lahko istočasno beležite temperaturo v več prostorih ali na več mestih. To je praktično za majhna živilska podjetja, kot so med drugim pekarne ali mesnice, ki želijo spremljati hladilnico in skladišče ter prodajni prostor
  • V kompletu je vključen tudi vmesnik USB, ki ga potrebujete za programiranje zapisovalnika podatkov. To pomeni, da imate v kompletu vse, kar potrebujete za takojšen začetek nadzora temperature. Vmesnik USB, ki je priložen kompletu, omogoča tudi prenos merilnih podatkov v računalnik. Za to lahko uporabite pomnilniško kartico SD, ki je prav tako vključena v komplet. Za vrednotenje merilnih podatkov na računalniku je na voljo brezplačna programska oprema testo ComSoft Basic. Klikni tukaj za brezplačen prenos.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov