• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 175 T1 Set - Temperatur-Logger-Set

Artikel-Nr.: 0572 1750
Preis pro 1 Stück
Netto: 410,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Datenlogger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0572 1750
EAN / GTIN 4029547016448
Herstellernummer 0572 1750
L-Nummer L40550 134
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Der Temperaturlogger testo 175 T1 ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die zuverlässige Überwachung der Lufttemperatur geht. Die Anschaffung unseres praktischen Sets lohnt sich vor allem dann, wenn Sie die Temperaturkontrolle in mehreren Bereichen durchführen wollen: Sie erhalten gleich drei Datenlogger (mit Zubehör) und können z.B. als Bäcker oder Metzger die Temperatur in Kühlhaus, Lager und Verkaufsraum gleichzeitig aufzeichnen

Moderne Messtechnik, hohe Datensicherheit

  • Im Temperaturlogger ist ein interner NTC-Sensor eingebaut. Dieser NTC-Sensor ermöglicht eine hochpräzise Aufzeichnung der Lufttemperatur (±0,5 °C). Da der Messbereich des internen NTC-Sensors von -35 °C bis +55 °C reicht, kann der Datenlogger auch für Langzeit-Temperaturkontrollen in Kühlhäusern oder Tiefkühlräumen eingesetzt werden
  • Auf dem Display des Temperaturloggers können Sie die aktuellen Messwerte, eingestellte Grenzwerte, Min-/Max-Werte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielaufzeit ablesen. So müssen Sie den Datenlogger nicht sofort am PC auslesen, wenn Sie sich einen schnellen Überblick über die wichtigsten Messdaten verschaffen wollen
  • Die große Speicherkapazität des Datenloggers (bis zu 1 Mio. Messwerte) und seine lange Batterielebensdauer (max. 3 Jahre) erlauben auch ein selteneres Auslesen bei kürzeren Messintervallen. Der Temperaturlogger kann mit handelsüblichen Batterien (AAA) betrieben werden, die jederzeit vom Anwender selbst ausgetauscht werden können
  • Der Temperaturlogger testo 175 T1 garantiert ein hohes Maß an Datensicherheit und zuverlässige Messergebnisse auf Basis modernster Messtechnik. Gespeicherte Messdaten gehen auch bei leerer oder zu wechselnder Batterie nicht verloren

Programmierung und Auswertung mit dem Temperaturlogger

  • Die kostenlose Software testo ComSoft Basic ermöglicht eine schnelle Programmierung des Temperaturdatenloggers und eine einfache Datenauswertung
  • Wenn Sie höhere Anforderungen an die Software haben, können wir Ihnen zwei weitere Versionen anbieten:

ComSoft Professional Software

  • - optional erhältlich - bietet vielfältige Möglichkeiten zur detaillierteren Analyse der gemessenen Temperaturwerte

ComSoft CFR 21 Part 11 Software

  • - optional erhältlich - ist gut geeignet für den Einsatz im Pharmabereich mit seinen speziellen Anforderungen nach CFR 21 Part 11

Geprüft und zertifiziert für den Einsatz im Lebensmittelbereich

  • Der Datenlogger wurde auch vom TÜV Süd geprüft
  • ATP-Prüfstelle nach EN 12830
  • Er ist international HACCP-zertifiziert und damit HACCP- konform
  • Zuverlässiger Strahlwasserschutz nach Schutzart IP 65: Der Temperaturlogger kann am Messort verbleiben, auch wenn dort Reinigungsarbeiten durchgeführt werden

Vorteil des Sets

  • Mit diesem Set sind Sie für die professionelle Temperaturkontrolle bestens gerüstet: Sie erhalten drei testo 175 T1 Temperaturlogger, so dass Sie die Temperatur in mehreren Bereichen oder an mehreren Orten gleichzeitig aufzeichnen können. Praktisch für kleine Lebensmittelbetriebe, wie z.B. Bäckereien oder Metzgereien, die neben dem Verkaufsraum auch das Kühl- und Lagerhaus überwachen wollen
  • Eine USB-Schnittstelle, die Sie zur Programmierung der Datenlogger benötigen, ist ebenfalls im Set enthalten. Damit haben Sie alles im Set, was Sie brauchen, um sofort mit der Temperaturkontrolle zu beginnen. Die mitgelieferte USB-Schnittstelle ermöglicht auch die Übertragung von Messdaten auf Ihren PC. Dazu haben Sie die Möglichkeit, die ebenfalls im Set enthaltene SD-Speicherkarte zu nutzen. Für die Auswertung der Messdaten auf dem PC steht die kostenlose Software testo ComSoft Basic zur Verfügung. Klicken Sie hier , um den kostenlosen Download zu erhalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte