CROW-RING-nøgle størrelse 15 mm indvendig firkantet 3/8 ″ L.36,5 mm

Art.-nr.: 02190015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02190015
EAN/GTIN 4018754141029
Producentnummer 02190015
L-nummer L60010 1862

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 17,5 mm
  • Længde [mm): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Vægt: 34 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 15 mm
  • Bredde mm (b): 24,6 mm