Klíč CROW-RING SW.15 mm vnitřní čtyřhran 3/8 ″ D.36,5 mm

Č. pol.: 02190015
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02190015
EAN/GTIN 4018754141029
Číslo výrobcu 02190015
Číslo L L60010 1862

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 17,5 mm
  • Délka [mm): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Hmotnost: 34 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 15 mm
  • Šířka mm (b): 24,6 mm