Clé à anneau CROW-RING SW.15 mm carré intérieur 3/8 L.36.5 mm

Réf.: 02190015
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02190015
EAN / GTIN 4018754141029
Réf. fabricant 02190015
Article hors catalogue L60010 1862

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 17,5 mm
  • Longueur mm (L): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Poids: 34 g
  • Ouverture de clé [mm]: 15 mm
  • Largeur mm (b): 24,6 mm