• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 15mm L.36,5mm

Artikel-Nr.: 02190015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02190015
EAN / GTIN 4018754141029
Herstellernummer 02190015
L-Nummer L60010 1862
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 17,5 mm
  • Länge mm (L): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Gewicht: 34 g
  • Schlüsselweite [mm]: 15 mm
  • Breite mm (b): 24,6 mm