{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | SOFT-SLIDE | |
| Producentbetegnelse | Taschenmessschieber SOFT-SLIDE | |
| Emballage | Taske | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | nej | |
| Fejlgrænse | 0,05 mm | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Aflæsning i tommer | 0,0078 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 200 mm | |
| Kæbelængde | 50 mm | |
| Målespidser | ja | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | kantet | |
| Fiksering | låseskrue | |
| Føring | forøget føringsbane | |
| Gevindtabel | tabel for skydelærer | |
| Måleteknik | analog | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
| Udførelse, aflæsningsdele | matforkromet | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer |
| Artikelnummer | 0197505 | |
| EAN/GTIN | 4029713042202 | |
| Producentnummer | 0197505 | |
| L-nummer | L40510 2218 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |