Lommetæller ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm + 1/28″ 300 x 60 mm

Art.-nr.: 0197508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Taschenmessschieber SOFT-SLIDE
Emballage Taske
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet nej
Fejlgrænse 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Aflæsning 0,008 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 300 mm
Kæbelængde 60 mm
Målespidser ja
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Fiksering låseskrue
Føring forøget føringsbane
Gevindtabel tabel for skydelærer
Måleteknik analog
inddeling, nonius mm/tommer ja
udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard ISO 13385
Produkttype værkstedsskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0197508
EAN/GTIN 4029713042219
Producentnummer 0197508
L-nummer L40510 1996
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Jævn kørsel på grund af to skvulpede styreflader
  • Rustfrit stål
  • Læsedele har en satinforkromet finish
  • ISO 13385
  • Indvendige krydspunkter
  • Lav-indstillet Master skala
  • Fire-vejs måling
  • Inkluderer tråd tabel

Beskrivelse:

Lommetæller SOFT-SLIDE med låseskrue, særlig letløbende, af rustfrit stål, aflæsningsdele matforkromet, aflæsning 0,05 mm og 1/128 tomme, med kryds. Hovedgradueringen er sænket. Mulighed for 4-foldet måling, inkl. gevindetabel på bagsiden, dybdemåleren er rektangulær. Standardemballage: etui i kunstlæder

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Dybdemåler: Ingen
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
  • Fejlgrænse (µm): 50 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 60 mm

Norm:

EN ISO 3650