Etalon de buzunar ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm + 1/28″ 200 x 50 mm

Cod articol.: 0197505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie SOFT-SLIDE
Denumirea producătorului Taschenmessschieber SOFT-SLIDE
Ambalaj husă
Material oţel superior (INOX)
Călit nein
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Citire inch 0,0078 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Lungimea ciocului 50 mm
Cioc măsurare ja
Tijă adâncime existentă ja
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Şurub de fixare
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă ja
Gradaţie vernier mm/Inch ja
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 0197505
EAN / GTIN 4029713042202
Număr producător 0197505
L-Număr L40510 2218
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Funcționare lină datorită suprafeței de ghidare cu două straturi
  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • În interiorul punctelor transversale
  • Scală Master inferioară
  • Măsurare cu patru căi
  • Include masa filetului

Descriere:

Calibru de buzunar SOFT-SLIDE cu șurub de blocare, cu funcționare deosebit de lină, din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu puncte de trecere. Gradația principală este coborâtă. Posibilitatea de măsurare de 4 ori, inclusiv masa de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 200
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 50 mm

Standard:

EN ISO 3650