Kapesní měrka ″SOFT-SLIDE″ 1/20 mm + 1/28″ 200 x 50 mm

Artiklové číslo: 0197505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada SOFT-SLIDE
Označení výrobce Taschenmessschieber SOFT-SLIDE
Obal brašna
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ne
Mez chyby 0,05 mm
Odečet 0,05 mm
Odečet palce 0,0078 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Délka zobáku 50 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Aretace Stavěcí šroub
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ano
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0197505
EAN / GTIN 4029713042202
Číslo výrobce 0197505
L-číslo L40510 2218
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Hladký chod díky dvojnásobnému rozpraskání vodicí plochy
  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Nízká Master stupnice
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní třmen SOFT-SLIDE s aretačním šroubem, obzvláště hladký chod, z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s křížovými hroty. Hlavní odstupňování je sníženo. Možnost čtyřnásobného měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–200
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

Norma:

EN ISO 3650