• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Koniske spindler med borepatronkonus efter DIN 238, MK 5, Holder B18

Art.-nr.: 018759
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 018759
EAN/GTIN 4019208009162
Producentnummer 018759
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbindelse mellem maskinspindel og værktøjsholder (f.eks. borepatron)
  • Konisk skaft med udstødningsflig, DIN 228, del 1

Yderligere oplysninger:

  • Koniske bor med borepatronkonus DIN 238, MK 5, fastgørelse B18, fuldstændigt hærdet og slebet

Egenskab:

  • Holder: B18
  • Vægt: 1560g
  • Lille diameter: 16,2 mm
  • Længde på borepatronens konus: 25 mm
  • Længde: 195,5 mm
  • Længde på morsekonusen: 149,5 mm
  • Morsekonus: 5
  • Åbningsmål for borepatronens konus: 17.431 mm
  • Åbningsmål for morsekonus: 44.399 mm