Kegeldorne mit Bohrfutterkegel DIN 238, MK 5, Aufnahme B18

Artikel-Nr.: 018759
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 018759
EAN / GTIN 4019208009162
Herstellernummer 018759
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen Maschinenspindel und Werkzeugspannkopf (z. B. Bohrfutter)
  • Kegelschaft mit Austreiblappen DIN 228 Teil1

Weitere Infos:

  • Kegeldorne mit Bohrfutterkegel DIN 238, MK 5, Aufnahme B18, ganz gehärtet und geschliffen

Merkmal:

  • Aufnahme: B18
  • Gewicht: 1560 g
  • Kleiner Durchmesser: 16.2 mm
  • Länge Bohrfutterkegel: 25 mm
  • Länge: 195,5 mm
  • Länge Morsekegel: 149.5 mm
  • Morsekegel: 5
  • Öffnungsmaß Bohrfutterkegel: 17.431 mm
  • Öffnungsmaß Morsekegel: 44.399 mm