Mandrins coniques avec cône de mandrin DIN 238, MK 5, Porte-outils B18

Réf.: 018759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 018759
EAN / GTIN 4019208009162
Réf. fabricant 018759
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Liaison entre la broche de la machine et la tête de serrage de l’outil (par exemple, un mandrin de perçage)
  • Tige conique avec tenon DIN 228, partie 1

Plus d’informations:

  • Mandrins coniques avec cône de mandrin DIN 238, CM 5, logement B18, entièrement trempés et rectifiés

Caractéristique(s):

  • porte-outils: B18
  • Poids: 1560 g
  • Petit diamètre: 16,2 mm
  • Longueur du cône du mandrin: 25 mm
  • Longueur: 195,5 mm
  • Longueur du cône morse: 149,5 mm
  • Cône morse: 5
  • Cote d’ouverture du cône du mandrin: 17 431 mm
  • Dimension d’ouverture du cône morse: 44 399 mm