Kuželové trny s kuželem Upínacího pouzdra podle normy DIN 238, MK 5, Upínání B18

Artiklové číslo: 018759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 018759
EAN / GTIN 4019208009162
Číslo výrobce 018759
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Kuželová stopka s vytlačovacími výstupky podle normy DIN 228, část 1

Další informace:

  • Kuželové trny s upínacím kuželem DIN 238, MK 5, upínací otvor B18, celopevněné a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: B18
  • Hmotnost: 1560g
  • Malý průměr: 16,2 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 25 mm
  • Délka: 195,5 mm
  • Délka morseovského kužele: 149,5 mm
  • Morse kužel: 5
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 17 431 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 44 399 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku