{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| hærdet | ja | |
| Måleafvigelse MPE | 50 µm | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 500 mm | |
| brolængde | 150 mm | |
| målespidser | nej | |
| fiksering | låseskrue | |
| Måleteknik | analog | |
| standard | fabriksstandard | |
| produkttype | dybdeskydelære | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 00510264 | |
| EAN/GTIN | 7630041148022 | |
| Producentnummer | 00510264 | |
| L-nummer | L41140 70 |