{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero fino (INOX) | |
| templado | sí | |
| Desviación de medición MPE | 50 µm | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 500 mm | |
| Longitud de puente | 150 mm | |
| Puntas de medición | no | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 00510264 | |
| EAN / GTIN | 7630041148022 | |
| Número del fabricante | 00510264 | |
| Número L | L41140 70 |