{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| kaljeno | da | |
| Odstopanje meritve MPE | 50 µm | |
| Odčitavanje | 0,05 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| merilno območje maks. | 500 mm | |
| dolžina mostička | 150 mm | |
| Merilne konice | nein | |
| Utrditev | vijak za utrditev | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Standard | tovarniški standard | |
| vrsta izdelka | globinsko pomično merilo | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 00510264 | |
| EAN/GTIN | 7630041148022 | |
| Številka proizvajalca | 00510264 | |
| L-število | L41140 70 |