{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel superior (INOX) | |
| călit | Da | |
| Abatere de măsurare MPE | 50 µm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 500 mm | |
| Lungimea tălpii | 150 mm | |
| Cioc măsurare | Nein | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 00510264 | |
| EAN / GTIN | 7630041148022 | |
| Număr producător | 00510264 | |
| L-Număr | L41140 70 |