{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 124,4 mm | |
Kæbehøjde h | 26 mm | |
Højde, h1 | 14 mm | |
Trin s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Spændvidde S3 | 9 − 67 / 9 − 162 mm | |
Spændvidde S4 | 48 − 114 / − mm | |
Spændvidde S5 | 100 − 183 / 102 − 256 mm | |
Til type | 125 | |
passer til farvekode | T-Rex; Centro Gripp | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361215 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401449 | |
Producentnummer | 6921884002041 |