Udførelse:
Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements
Beskrivelse:
Standardmaterialer når deres grænser, når det drejer sig om kurver og todimensionelle former - det gælder ikke for vores formbare etiketfilm uden tilbageslagseffekter. Den sølvmatte aluminiumsfolie er først og fremmest kendetegnet ved sin fremragende vedhæftning på lavenergi-, pulverlakerede og let olieholdige underlag. Det er uigennemtrængeligt for vanddamp og kan præges. Det kan udskrives ved almindelig udskrivning, men kan ikke genmærkes ved termisk overførsel. Sammenlignet med 7800 har 7940 et tykkere beskyttelsesdæksel for at forbedre planhed under pladebearbejdning.
Egenskab:
Fremragende planhed// Meget god fugtbestandighed
Velegnet til fuldautomatisk etiketdispensering// Meget god øjeblikkelig vedhæftning
Gode afskalnings- og forskydningskræfter// Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C
Konstant behandling mulig på grund af den lange åbningstid