Descripción:
Para una excelente adhesión a plásticos con baja energía superficial, revestimientos de pintura electroestáticos y superficies metálicas grasientas, utilice los materiales para etiquetas en hojas para serigrafía 7908 de 3M™. Permite procesar fácilmente las hojas y se ha diseñado para mantenerse plano. Nuestro material para etiquetas tiene un revestimiento que mejora el agarre de la tinta y permite la impresión por transferencia térmica, con un protector negro no imprimible. Es duradero resistente a la humedad y los agentes químicos y ofrece una excelente estabilidad térmica y buen rendimiento a altas temperaturas. También es resistente a agentes químicos de automoción bajo el capó. El revestimiento brillante ofrece excelente resistencia a la abrasión y los agentes químicos, y el revestimiento de adhesivo pesado es ideal para el pegado a superficies con textura, plásticos con baja energía superficial (LSE), revestimientos electroestáticos y superficies pintadas. Con una lámina de poliéster blanco brillante y un adhesivo acrílico sobre un protector kraft con revestimiento de varias capas, combina cohesión y adhesión. Es la etiqueta autoadhesiva que sirve de referencia para las demás y se considera el estándar del sector. Está homologada por UL (Archivo MH16411) y aceptado por CSA (Archivo 99316); consulte los listados de UL y CSA para ver información detallada. Los materiales para etiquetas de altas prestaciones 3M™ conforman una amplia gama de productos que proporcionan durabilidad y adhesión a largo plazo, además de resistencia a productos químicos de automoción y durabilidad en exteriores. Algunos productos cumplen con la normativa UL/CSA, en los que se puede imprimir mediante procesos flexográficos o serigráficos, así como por transferencia térmica, impresión digital, inyección de tinta, impresión láser o impresión matricial. Disponible con diversos frontales como poliéster, polipropileno, vinilo y papeles farmacéuticos o sintéticos. Consulte la página de datos del producto individual para ver información detallada sobre cada producto específico. Entre las aplicaciones más frecuentes de las etiquetas de altas prestaciones 3M™ están el etiquetado de trazabilidad con códigos de barras, impresión de información variable, etiquetas de marca e instrucciones, etiquetas de advertencia, etiquetado de seguridad, protección o enmascarado.
Ventaja:
- Los soportes de poliéster y vinilo y los adhesivos ofrecen tolerancia al calor, transparencia y resistencia a los rayos UV
- Adhesivo acrílico 350 de altas prestaciones que ofrece elevada resistencia a cizalladura en sustratos de baja energía superficial (LSE)
- Los liners de varias capas permiten procesar el material de forma eficaz
- Liner fácil de retirar que ayuda a mantener el ritmo de trabajo
- Una amplia variedad de adhesivos y liners disponibles para cumplir con diversos requisitos