3M™ Screenprintable Adhesive

Réf.: 7100189063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100189063
EAN / GTIN 05900422110422
Réf. fabricant 7100189063

Description

Exécution:

Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements

Description:

Avec la gamme de matériaux d'étiquette pour feuilles et écrans 3M™, vous pouvez choisir facilement votre produit pour une application au rouleau, au flacon ou à la feuille. Grâce au vaste choix de supports, adhésifs, films de protection et protecteurs, vous pouvez facilement proposer à vos clients un large éventail d'apparences et de performances.

Caractéristique(s):

Les supports (polyester et vinyle) et les adhésifs offrent une tolérance à la chaleur, de la clarté et une résistance aux UV// Les supports (polyester et vinyle) et les adhésifs offrent une tolérance à la chaleur, de la clarté et une résistance aux UV
Adhésif acrylique hautes performances 350 pour une forte résistance au cisaillement sur les substrats à basse énergie de surface (BES)// Adhésif acrylique hautes performances 350 pour une forte résistance au cisaillement sur les substrats à basse énergie de surface (BES)
Les films et supports multicouche conviennent pour une application efficace// Les films et supports multicouche conviennent pour une application efficace
Reconnu UL et CSA accepté// Reconnu UL et CSA accepté
Un large éventail d'adhésifs et de supports sont disponibles pour répondre aux exigences de l'application// Un large éventail d'adhésifs et de supports sont disponibles pour répondre aux exigences de l'application
Le support vert translucide assure une identification et un positionnement aisés// Le support vert translucide assure une identification et un positionnement aisés