{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. holdekraft | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Højde | 4,5 mm | |
Højde med gevind | 11,5 mm | |
Materiale, magnetkerne | SmCo5 | |
Materiale, overflade | forzinket | |
Gevind | M3 | |
Gevindbøsning | ja | |
maks. temperaturbestandighed | 200 °C | |
Vægt | 2,7 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085922 6 | |
EAN/GTIN | 2050000964930 | |
Producentnummer | E770 |