Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo5, ⌀: 6mm

Art.-nr.: 085922 6
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
577 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 4,5 mm
Diameter, samlet 6 mm
Med gevindbøsning ja
Gevind M3
Højde med gevind 11,5 mm
Nom. holdekraft 5 N
Materiale, magnetisk kerne samarium-kobolt
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 200 °C
Vægt, samlet 2,7 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085922 6
EAN/GTIN 2050000964930
Producentnummer E770

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo5).

Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.