Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo5, ⌀: 10mm

Art.-nr.: 085922 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 4,5 mm
Diameter, samlet 10 mm
Med gevindbøsning ja
Gevind M3
Højde med gevind 11,5 mm
Nom. holdekraft 20 N
Materiale, magnetisk kerne samarium-kobolt
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 200 °C
Vægt, samlet 4,5 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085922 10
EAN/GTIN 2050000964954
Producentnummer E772

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo5).

Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.