Platt magnet SmCo5 med gänga SmCo5 6 mm

Article no.: 085922 6
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
137 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 5 N
6 mm
höjd 4,5 mm
höjd med gänga 11,5 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta förzinkade
Gänga M3
Gänghylsa yes
maximal temperaturbeständighet 200 °C
vikt 2,7 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identification & Classification

Artikkelkode 085922 6
EAN / GTIN 2050000964930
Manufacturer number E770

Beskrivelse

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.