Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo5, ⌀: 13mm

Art.-nr.: 085922 13
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
569 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 4,5 mm
Diameter, samlet 13 mm
Med gevindbøsning ja
Gevind M3
Højde med gevind 11,5 mm
Nom. holdekraft 40 N
Materiale, magnetisk kerne samarium-kobolt
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 200 °C
Vægt, samlet 7,5 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085922 13
EAN/GTIN 2050000964961
Producentnummer E773

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo5).

Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.