CNC vežimėlis su PU ratukais, Naudingasis plotis: 452mm

Prekės Nr.: 970041 452
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Su stumdomąja rankena taip
Rankenų kiekis 4
Su krovimo plotu taip
Medžiaga pakrovimo paviršius lakštinis plienas
Galimas atraminių bėgelių skaičius, skirti GARANT UNITS (per puslapį) 2
Galimas įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje) 4
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis 9×9 mm
Naudingasis plotis 452 mm
Naudingasis gylis 800 mm
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 160 mm
Rato / volų medžiaga Poliuretanas (PU)
Produkto rūšis vežimėlis
Danga dažyt. milteliniu būdu
Medžiaga plienas
Medžiagos storis 0,9 mm
Konstrukcija lakštinis plienas
Keliamoji galia maks. 400
Bendras prietaiso plotis 500 mm
Bendras gylis 800 mm
Visas aukštis 1 200 mm
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970041 452
EAN / GTIN 4062406162696
Gamintojo numeris 970041 452
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (⌀ 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

Tiekiama:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

Spalva:

Važiuoklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Galima derinti su bėgeliu ir įrankių laikikliu (Nr. 970110; 970125; 970130) įvorėms ir įrankiams su kotu laikyti.
  • Perforuota sienelė bėgeliams ir įrankių laikikliams tvirtinti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.

Netinkamas naudojimas
  • Neviršykite maksimalios leistinos apkrovos.
  • Nedėkite ir nestatykite į bėgelius ir laikiklius.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.