{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7016
|
|
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Color |
gris
|
|
| Selección del color |
Colores GARANT
|
|
| Con tirador deslizante |
sí
|
|
| Número de mangos |
4
|
|
| Material mango |
tubo de acero
|
|
| Con superficie de carga |
sí
|
|
| Material superficie de carga |
chapa de acero
|
|
| Posible cantidad de rieles de soporte para UNIDADES GARANT (1 piso) |
2
|
|
| Posible cantidad de rieles de soporte para UNIDADES GARANT (por lado) |
2
|
|
| Posible cantidad de soportes para herramientas (por lado) |
4
|
|
| Retícula panel perforado Hoffmann |
9×9 mm
|
|
| Anchura útil |
452 mm
|
|
| Profundidad útil |
800 mm
|
|
| Tipo de rueda |
ruedas fijas; rueda orientable
|
|
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas |
no
|
|
| Freno de estacionamiento, rueda orientable |
sí
|
|
| Número de rollos, ruedas fijas |
2 ud.
|
|
| Número de rollos, rueda orientable |
2 ud.
|
|
| Número total de ruedas/rodillos |
4 ud.
|
|
| Diámetro exterior rueda |
160 mm
|
|
| Material rueda |
Poliuretano (PU)
|
|
| Tipo de producto |
carro transportador
|
|
| Recubrimiento |
Con recubrimiento de polvo
|
|
| Material |
acero
|
|
| Grosor material |
0,9 mm
|
|
| Ejecución construcción |
chapa de acero
|
|
| Capacidad de carga máx. |
400 kg
|
|
| Anchura total Bg |
500 mm
|
|
| Fondo total Tg |
800 mm
|
|
| Altura total Hg |
1.200 mm
|
|
| Móvil |
sí
|
| Número de artículo | 970041 452 | |
| EAN / GTIN | 4062406162696 | |
| Número del fabricante | 970041 452 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |