{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Număr mânere | 4 | |
| Materialul mâner | ţeavă de oţel | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | tablă de oţel | |
| Număr posibil de șine de transport pentru UNITĂȚILE GARANT (nivel 1) | 2 | |
| Număr posibil de șine de transport pentru UNITĂȚILE GARANT (pe fiecare parte) | 2 | |
| Număr posibil suporturi de scule (pe fiecare parte) | 4 | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Lăţime utilă | 452 mm | |
| Adâncime utilă | 800 mm | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, role fixe | nu | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 160 mm | |
| Material roată/rolă | Poliuretan (PU) | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Model de construcţie | tablă de oţel | |
| Tragfähigkeit max. | 400 kg | |
| Lăţime totală Bg | 500 mm | |
| Adâncime totală Tg | 800 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.200 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 970041 452 | |
| EAN / GTIN | 4062406162696 | |
| Număr producător | 970041 452 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |