Chariots de transport CNC avec roues en PU 452 mm

Réf.: 970041 452
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 200 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 800 mm
Largeur surface de base 500 mm
Prof. surface de base 800 mm
Largeur utile 452 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Nombre de rails porteurs (par côté) 2
Nombre de porte-outils (par côté) 4
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue PU
Type de produit Chariots de transport CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970041 452
EAN / GTIN 4062406162696

Description

Exécution:

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (⌀ 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l’ensemble de l’atelier. Avec tablette en tôle d’acier (L×l×P 150×452×30 mm).

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Châssis et parois latérales anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange