{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigelængde | 3,5 m | |
Arbejdshøjde ca. | 4,4 m | |
Maks. lodret ophængshøjde op til | 3,67 m | |
Passer til reol, højde | 3.000 mm | |
Nederste udvendig bredde | 0,6 m | |
Udladning | 1,4 m | |
Vangehøjde | 25 mm | |
Vangebredde | 73 mm | |
Trinhøjde | 235 mm | |
Antal trin | 13 | |
Vægt | 13,24 kg | |
Produkttype | Reolstige |
Artikelnummer | 935800 13 | |
EAN/GTIN | 4062406134242 |