{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kopėčių ilgis | 3,5 m | |
Darbinis aukštis apie | 4,4 m | |
maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki | 3,67 m | |
tinka lentynoms, kurių aukštis | 3 000 mm | |
apatinis išorinis plotis | 0,6 m | |
Išnešimas | 1,4 m | |
Skersinių aukštis | 25 mm | |
Skersinių plotis | 73 mm | |
Laiptų aukštis | 235 mm | |
Pakopų skaičius | 13 | |
Svoris | 13,24 kg | |
Produkto rūšis | Kopėčios lentynoms |
Produkto numeris | 935800 13 | |
EAN / GTIN | 4062406134242 |