{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigelængde | 2,95 m | |
Arbejdshøjde ca. | 3,95 m | |
Maks. lodret ophængshøjde op til | 3,11 m | |
Passer til reol, højde | 3.000 mm | |
Nederste udvendig bredde | 0,6 m | |
Udladning | 1,2 m | |
Vangehøjde | 25 mm | |
Vangebredde | 73 mm | |
Trinhøjde | 235 mm | |
Antal trin | 11 | |
Vægt | 11,5 kg | |
Produkttype | Reolstige |
Artikelnummer | 935800 11 | |
EAN/GTIN | 4062406134235 |