{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
stegens längd | 3,5 m | |
arbetshöjd ca. | 4,4 m | |
maximal lodrät påhängningshöjd | 3,67 m | |
Passar till hyllställ med höjd | 3 000 mm | |
utvändig bredd längst ned | 0,6 m | |
kapacitet | 1,4 m | |
Stolphöjd | 25 mm | |
stolpbredd | 73 mm | |
steghöjd | 235 mm | |
antal steg | 13 | |
vikt | 13,24 kg | |
Produktslag | Hyllstege |
Artikelnummer | 935800 13 | |
EAN/GTIN | 4062406134242 |