Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,5 mm, Type: WHITE

Art.-nr.: 964956 WHITE
(DKK 23,44 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Farve hvid
Længde 30 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,5 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964956 WHITE
EAN/GTIN 4005546999760
Producentnummer 1021-02

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd til det indvendige område.
Til holdbar mærkning af gang- og køreveje i lagre og virksomheder. Slidstærkt og stabilt. Skridsikring R9 i henhold til ASR 1.5/1.2 gulve. Tykkelse 0,5 mm. Egnet til brug med stabler (ingen dreje-, styre- eller bremsebevægelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven