Golvmarkeringsband med halkskydd Tjocklek 0,5 mm WHITE

Article no.: 964956 WHITE
(NOK 35,90 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Akryl
Färg vit
Längd 30 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,5 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964956 WHITE
EAN / GTIN 4005546999760
Manufacturer number 1021-02

Beskrivelse

Utförande:

Självhäftande golvmarkeringstejp för inomhusbruk.
För långfristig markering av gå- och körvägar på lager och företag. Nötningshållfast och slitstark. Halkskydd R9 enligt ASR 1.5/1,2 golv. Tjocklek 0,5 mm. Lämplig för gaffeltruckar (inga svängnings-, styr- eller bromsrörelser).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.