{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Bodenmarkierungsband Stärke 0,5 mm, Typ: WHITE | |
| Barva | Bílá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Označení | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru | |
| Délka L | 30 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,5 mm |
| Katalogové číslo | 964956 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4005546999760 | |
| Číslo výrobce | 1021-02 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |