Vloermarkeringstape dikte 0,5 mm, Type: WHITE

Artikelnummer: 964956 WHITE
Prijs per 1 Stuk (2,95 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Acrylaat
Kleur wit
Lengte 30 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,5 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964956 WHITE
EAN/GTIN 4005546999760
Nummer fabrikant 1021-02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende bodemmarkeringsband voor binnentoepassingen.
Voor een langdurige markering van loop- en rijwegen in magazijn en bedrijf. Slijtvast en sterk. Antislipwerking R9 conform ASR 1.5/1,2 vloeren. Dikte 0,5 mm. Geschikt voor heftrucks (geen draai-, zwenk- of rembewegingen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.