ruban de marquage au sol Epaisseur : 0,5 mm, Type: WHITE

Réf.: 964956 WHITE
Prix par 1 unité (3,09 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bodenmarkierungsband Stärke 0,5 mm, Typ: WHITE
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Support présent non
Domaine d’application Intérieur
Type d’application marquage
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Longueur L 30 m
Largeur B 50 mm
Epaisseur S 0,5 mm

Identification et classification

Référence article 964956 WHITE
EAN / GTIN 4005546999760
Réf. fabricant 1021-02
Fabricant/personne responsable DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant, pour l’intérieur.
Pour un marquage durable des voies de circulation dans l’entrepôt et l’usine. Résistant à l’abrasion et solide. Propriétés antidérapantes R9 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Epaisseur: 0,5 mm. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

Norme:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.