• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Platformstrappe, mobil, med trin på én side 6

Art.-nr.: 966220 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Stigeteknik, bærevne: 150

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Platformhøjde uden gelænder 1,44 m
Platformsbredde 600 mm
Platformsdybde 800 mm
Grundareal, bredde 0,93 m
Grundareal, dybde 1,81 m
Sprosse-/trindybde 200 mm
Hældning, trappe 60 grader
Antal drejehjul med bremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Drejehjul-⌀ 125 mm
Antal trin inkl. platform 6
med platformsgelænder ja
Trin, udførelse Trin
Knæliste ja
Tilgængelighed Enkeltsidet
Vægt 38,4 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-princip ja
Produkttype Repostrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966220 6
EAN/GTIN 4003866419746
Producentnummer 41974

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul ⌀ 125 mm (deraf 2 med bremse).

Norm:

DIN EN 131-7

Bemærk:

  • Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.
  • Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.