Plate-forme roulante, simple accès 6

Réf.: 966220 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de plate-forme 1,44 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plate-forme 800 mm
Largeur surface de base 0,93 m
Prof. surface de base 1,81 m
Profondeur d’échelon/de marche 200 mm
Inclinaison marches 60 degré
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ rouettes directrices 125 mm
Nombre de marches avec plancher 6
Avec garde-corps oui
Exécution marchepied Marche
Stabilisateur genoux oui
Accessibilité d'un seul côté
Poids 38,4 kg
Norme DIN EN 131-7
Principe "two hands free" oui
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966220 6
EAN / GTIN 4003866419746
Réf. fabricant 41974

Description

Exécution:

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort ⌀ 125 mm (dont 2 avec blocage).

Norme:

DIN EN 131-7

Remarque(s):

  • Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.
  • Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.