Nosnost schodišťové plošiny 150 kg, vstup z jedné strany, možný počet schůdků 3 – 7

Artiklové číslo: 966220 6
Sleva
32 583,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sklon
60 stupně
Princip dvou hands-free
ano
Pracovní výška
3,45 m
Šířka základny
0,93 m
Hloubka základny
1,81 m
Počet stupňů včetně plošiny
6
Šířka stupňů
600 mm
Hloubka stupňů
200 mm
Výška plošiny
1,44 m
Šířka plošiny
600 mm
Hloubka plošiny
800 mm
Zábrana ve výšce kolen
ano
Zábrana ve výšce chodidla
ano
Zábradlí plošiny
ano
Výška zábradlí plošiny
1 000 mm
Typ válečků
Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko
ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko
4 ks
Počet kol/koleček celkem
4 ks
Vnější průměr kola/válečku
125 mm
Druh produktu
Podestové schůdky
Schůdnost
jednostranné
Provedení schůdku
stupeň
Výškově nastavitelné
ne
S plošinou
ano
Nehybné
ne
Norma
DIN EN 131-7
Nosnost
150 kg
Hmotnost
38,4 kg
Pojízdné
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966220 6
EAN / GTIN 4003866419746
Číslo výrobce 41974
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).
Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.
Čtyři odpružená řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Poznámka:

  • Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.
  • Dodávka v demontovaném stavu.