{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înclinație | 60 grad | |
| Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
| Înălţime de lucru | 3,45 m | |
| Lățime suprafață de bază | 0,93 m | |
| Adâncimea suprafeţei de bază | 1,81 m | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 6 | |
| Lățime trepte | 600 mm | |
| Adâncime trepte | 200 mm | |
| Înălțime platformă | 1,44 m | |
| Lățime platformă | 600 mm | |
| Adâncime platformă | 800 mm | |
| Bară genunchi | da | |
| Bară picior | da | |
| Balustradă platformă | ja | |
| Înălțime balustradă platformă | 1.000 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Tip produs | Platformă cu trepte | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Reglabil pe înălţime | nein | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Fix | nein | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 38,4 kg | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 966220 6 | |
| EAN / GTIN | 4003866419746 | |
| Număr producător | 41974 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |