Enkelt-stige, Antal trin: 8

Art.-nr.: 966080 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal trin Stykpris inkl. Moms
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Bredde 400 mm
Stigelængde 2,08 m
Arbejdshøjde ca. 3,05 m
Vangehøjde 87 mm
Sprosse-/trindybde 85 mm
Antal trin 8
Materiale Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Trin, udførelse Trin
Vægt 5,8 kg
Standard DIN EN 131-2
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966080 8
EAN/GTIN 4003866403783
Producentnummer 40378

Betegnelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler.
85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse.
Ekstra let og derfor bekvem at bære med gribevenlig, glat vangeyderside.
Bredde udvendig: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven