Clip-on-hjulsæt 2-delt 40741

Art.-nr.: 963425 40741
Sæt pris 2 styk (DKK 283,10 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 40741
Rulle-⌀ 100 mm
Bæreevne med 4 hjul 90 kg
Brugsområde Aluminiumskasse
Montering, type klemmes fast uden brug af værktøj
Mulig hjulplacering, version 1 1× af hver str. 40741, 40742
Belægning, uden profil ja
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963425 40741
EAN/GTIN 4003866407415
Producentnummer 40741

Betegnelse

Udførelse:

Rullerne klemmes fast på bokses nederste profil uden brug af værktøj.
Clip-on-rullesæt: Trinløse ruller ⌀ 100 mm.
Bæreevne med 4 ruller 100 kg.

Passer til:

Eurobokse nr. 963420 str. 27− 415.

Leveringsomfang:

2 faste ruller (en bukrulle af hver, „venstre“ og „højre“).

Bemærk:

Mulig rollefordeling:
Version 1: Udstyr med 2 blokruller, 2 styreruller med 1x hver str. 40741, 40742
Version 2: Udstyr med 4 hjul med 2x størrelse -40742