Arbejdsdrejestol Neon, stof, med hjul, lav ORANGE

Art.-nr.: 965444 ORANGE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Neon
Udførelse med hjul
Siddebredde 470 mm
Ryglænshøjde 570 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 620 mm
Sædedybdeindstillingsområde 420 mm - 480 mm
Materiale, sædeflade Stof
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Farve, bånd orange
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Permanentkontakt, rygindstilling nej
Synkronmekanik ja
Lændestøtte ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm DIN 68877
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965444 ORANGE
EAN/GTIN 4016849531113
Producentnummer 9573-9588-6801-3279

Betegnelse

Udførelse:

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.
Sæde og ryglæn med blød stofpolstring. Bekvem, slidstærk og åndbar.

Norm:

DIN 68877

Specialtilbehør:

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør