Udførelse:
Skabskabinet i pladestål med integreret låseanlæg, indvendigt korpus med kemisk resistent overflade.
- Montering af hylder i intervaller på 32 mm.
- Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).
- Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).
- Inklusive låseanlæg.
- Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.
- Med 4 justeringshjælpeanordning til udligning af små ujævnheder i gulvet.
Med
AGT (asynkront sammenkoblet lågemekanisme),
TSA (automatisk låge-lukning) med optisk og akustisk advarselssignal før automatisk lågelukning.
Anvendelse:
Forskriftsmæssig opbevaring af antændelige farlige stoffer i arbejdsrum.
Norm:
DIN EN 14470-1, typekontrolleret (brandkammertestet), 90 min. flammebestandig (iht. højeste brandbeskyttelsesniveau i TRGS 510 bilag 3).
Leveringsomfang:
Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, og sokkelskjuler, 1 servicehæfte.
Lakering:
Skabskabinet i antracitgrå RAL 7016, låger i signalblå RAL 5005.
Bemærk:
Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.